PS CAT40 45 5/8 MAS1 B Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 Retention Knob.

Artikelnummer: 4503110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503110
EAN/GTIN 7291075137583
Nummer fabrikant 4503110
L-nummer L24000 301

Omschrijving

Omschrijving:

Spanbout, huisdiameter (BD) 13 mm, draadgrootte van bevestigingsknop (CRKS) 5/8-11, schachtgrootte (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 45 graden
  • Lichaamslengte (LB) 25,15 mm
  • Draadmaat van de bevestigingsknop voor de verbinding (CRKS) 5/8-11
  • Totale lengte (OAL) 57,2 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40