Zestaw kluczy trzpieniowych z rękojeścią w kształcie klucza TORX® 7-cz. oksydowany chemicznie w stojaku warsztatowym

Nr art.: 25624
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 25624
EAN / GTIN 4010995256241
Numer producenta 25624
Numer L L60070 1223
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 108 x 104 x 65 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wysokich momentów przy małych wkrętach, szczególnie przy wymianie płytek z węglików spiekanych na uchwytach tokarskich.
  • Zastosowanie: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, czerniona chemicznie.
  • Dodatkowo: Ikony nadrukowane w rzeczywistych rozmiarach.
  • Dodatkowo: Mały, stabilny, metalowy stojak.
  • Rękojeść: Wiha Rękojeść klucz.
  • Trzon: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, czerniona chemicznie.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T6 x 70 mm (01350)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T7 x 70 mm (01351)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T8 x 75 mm (01352)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T9 x 75 mm (01353)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T10 x 75 mm (01354)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T15 x 80 mm (01355)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T20 x 80 mm (01356)
  • 1x Stojak na stół warsztatowy

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T10 x 75 mm (01354)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T15 x 80 mm (01355)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T20 x 80 mm (01356)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T6 x 70 mm (01350)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T7 x 70 mm (01351)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T8 x 75 mm (01352)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie klucza TORX® oksydowany chemicznie T9 x 75 mm (01353)