Przegub kątowy L.132 mm

Nr art.: 15060000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Średnica zewnętrzna D 40 mm
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Quick Release
Rodzaj produktu przegub Cardana
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 132 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 15060000
EAN / GTIN 4018754013401
Numer producenta 15060000
Numer L L60010 373
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease
  • do stosowania z uchwytem nr 558
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • stop: Stal chromowo-stopowa, chromowana
  • d: 40 mm
  • Długość w mm (L): 132 mm
  • Masa: 795 g