Półbuty czarne Półbuty HOLEX Move Two 101 S2 ESD, rozmiar butów wg UE: 39

Nr art.: 092097 39
Rabat
239,91 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
186 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Move
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 39
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Composite
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Klasa ochrony S2
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Podeszwa bez metalu; odblaskowy
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092097 39
EAN / GTIN 4067263114222
Numer producenta 092097 39
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne HOLEX Move Two wykonano z lekkiego i elastycznego materiału, który jest odporny i ma właściwości oddychające. Połączenie materiałów zapewnia wygodę i przyjemne użytkowanie. Wyglądu dopełnia klasyczna stylistyka z nowoczesnymi elementami. Ponadto buty są odporne na zabrudzenia i uszkodzenia.
  • Warstwa wierzchnia z mikrowłókna.
  • Tekstylna ochrona przed przebiciem.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
  • Wyściółka funkcyjna z siateczki typu sandwich mesh wykonana w 100% z poliestru, oddychająca, odporna na ścieranie.
  • Wkładka z siateczki / pianki poliuretanowej.
  • Podeszwa PU/TPU, kolor czarny.
  • Lepsza widzialność dzięki elementom odblaskowym.

Półbuty ze sznurowadłami.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S2 SR. ASTM F2413-18.

Wskazówka:

W grupie „Akcesoria do obuwia roboczego” dostępne są pasujące sznurowadła HOLEX nr 092862 110, 092863 130 oraz wkładki do butów HOLEX nr 092845 36–48.
Obuwie z oryginalną wkładką niesprawdzone zgodnie z normą DGUV 112-191.

Obuwie z systemem wkładek Secosol® sprawdzone i certyfikowane. Obuwie wyposażone w ten system wkładek spełnia mające zastosowanie wymogi określone w załączniku A normy DIN EN ISO 20345:2022 dla typu 1. W ten sposób spełnia wymogi określone w załączniku 2 do reguły DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), sekcja 4.2.1.

Następnie sprawdzić właściwości elektrostatyczne.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chroni stopę przed ryzykiem urazów mechanicznych.
  • Nadaje się do prac z komponentami narażonymi na ładunki elektrostatyczne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Z buta nie należy wyjmować wkładki zabezpieczonej przed przebiciem ani podnoska.