Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy, PH 1 x 157 mm

Nr art.: 05006510001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 05006510001
EAN / GTIN 4013288228529
Numer producenta 05006510001
Numer L L60020 5272
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system.
  • Lightning-fast blade changes without special tools.
  • Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V.
  • The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection.
  • With ″Take it easy″ Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication.
  • The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Cecha szcz.:

  • Profile size: PH 1
  • Blade length: 157 mm
  • Blade length (in inches): 6 3/16 inches

Zaleta:

  • Kraftform Kompakt VDE interchangeable blade for cross recess screws, Phillips
  • Insulated, individually tested as per IEC 60900
  • 9 mm hex drive with with entry chamfer
  • Black Point tip for enhanced corrosion protection and an exact fit
  • Take it easy tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication

W dostawie:

  • Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy, PH 1 x 157 mm