System do wytaczania precyzyjnego ⌀ 9,75-30,1 mm, złącze: HW63

Nr art.: 237566 HW63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze HW63
chłodzenie wewnętrzne tak
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii LR3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081557 LR3
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237566 HW63
EAN / GTIN 4045197816672
Numer producenta 237566 HW63

Opis

Wykonanie:

z cyfrową głowicą wytaczarskąnr 237568, wyświetlaczem cyfrowymnr 237601, wytaczakiem wraz z akcesoriami w kufrze.
Dokładność nastawy 0,01 mm na kreskę podziałki / przez noniusz 0,002 mm średnicy.
Z dodatkowymi, precyzyjnymi możliwościami odczytu do 0,001 mm średnicy.

Ustawienie ⌀ bardzo małym luzem przy zmianie kierunku.
dla ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Zastosowanie:

Do wytaczaków z ⌀ chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu CC..0602...

W dostawie:

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237568 HW63
po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania)​: nr 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06
1 płytka skrawająca: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)
1 jednostka wskaźnikowa cyfrowa: nr 237601

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.