Plaquita de corte Ancho 1,5 mm ALU

Número de artículo: 218450 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 17.70 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 14.75 / Unidad
a petición
En stock
211 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo Aluminio
Radio angular 0.15 mm
Material de corte MD
Clase HU7810
Avance fz 0,13 mm
Número de cambios/cortes 1
Tolerancia ap − 0 / + 0,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218450 ALU
EAN / GTIN 4045197534224

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
530
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
495
Aluminio > 10 % Si
N
415
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para fresas de disco n.° 218408218444 y lama de tronzado n.° 273560.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra