{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Material de corte | HSS | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 26 mm | |
⌀ cuello d1 | 48 mm | |
⌀ soporte base d2 | 48 mm | |
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm | 51.4 mm | |
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm | 52 mm | |
Longitud total Ltot para ap 3,1 mm | 52.8 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XC.. 1113 | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 218420 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197533722 |