Vágltólapka Szélesség 1,5 mm ALU

Cikkszám: 218450 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ALU
Sarokrádiusz 0,15 mm
Szerszámanyag HM
Minőség HU7810
Előtolás fz 0,13 mm
Cserék / élek száma 1
Tűrés ap − 0 / + 0,3 mm
Bevonat TiAlN
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218450 ALU
EAN / GTIN 4045197534224

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
530
Alu (rövid forgácsú)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

218408218444 sz. tárcsamarókhoz és a 273560 sz. beszúró pengéhez.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: