Transportrullvagn, typ LF fasta hjul 2,5 t

Article no.: 086007 2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

lyftförmåga (t) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning LF-2,5
höjd 100 mm
Längd 275 mm
Bredd 120 mm
⌀ hjul 85 mm
hjulbredd 90 mm
antal hjul 2
lyftförmåga 2,5 t
vikt 4 kg
Produktslag Transportrullvagn för tung last

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086007 2,5
EAN / GTIN 4025092163842
Manufacturer number LF-2,5

Beskrivelse

Utförande:

Underhållsfria chassikomponenter för transport av medeltung last. De slitstarka nylonhjulen med halksäker gummibeläggning kan sättas ihop individuellt eller till ett system.
Utförande med två kapslade kullager för varje fast hjul.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen