Hängbar energiförgrening 250AIR

Article no.: 081142 250AIR
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP X4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP X4
Typ 250AIR
effekt 9,5 kW
Bredd 227 mm
Djup 212 mm
höjd 305 mm
antal tryckluftsanslutningar 2
Energiförsörjning Nätdriven
Antal uttag 250 V 6
Antal uttag 400 V/16 A 1
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
Produktslag Energiförgrening
Kontakttyp ingång F

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081142 250AIR
EAN / GTIN 4003644014965
Manufacturer number KVE601016L

Beskrivelse

Utförande:

Utgångsuttag med självlåsande lock.
Kompakt hängbar energifördelare med robust, hårdgummiförstärkt hus för platsbesparande och välorganiserad el- och tryckluftsdistribution.
  • Enkel kabelinföring med dragavlastning.
  • Upphängningsögla och massiv verktygskrok.
  • Stänkskyddad IPX4.
2×1/4 tum trycklufts-slanganslutningar, 2,5 m tryckluftslang.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.
IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Anmärkning:

Hängbar energiförgrening med Ethernet-anslutning på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen