Toppmagnet med skyddsplåt AlCo 17 mm HOLEX

Article no.: 085940 17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 064 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nominell vidhäftningskraft 26,5 N
17 mm
höjd 16 mm
Material magnetkärna AlNiCo
Material yta Stål
Gängat fästhål i magnethuvudet M6 mm
maximal temperaturbeständighet 220 °C
Produktslag Toppmagnet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085940 17
EAN / GTIN 4045197372734
Manufacturer number 085940 17

Beskrivelse

Utförande:

  • Ingen försämring av magneten vid bearbetning av stålmanteln.
  • Magnetkraften riktad nedåt tack vare insättningen i en aluminiumring.
  • Gängat fästhål på magnetens översida.
  • Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 220 °C.

Användningsdata:

För inbyggnad i fixturer, för fasthållning eller lyft.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen