Frässkär för säkringsspår, utan kantbrytning HB 7720 1,3 mm GARANT

Article no.: 217270 1,3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  823,45 / st.
  • from 3 st.
    NOK  686,20 / st.
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ringtjocklek (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ringtjocklek 1,3 mm
Sort HB7720
Spårbredd W −0,03 1,38 mm
djup t för P16/P26 1,1 mm
radie R 0,3 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Typ P16
Antal skär Z 6
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 217270 1,3
EAN / GTIN 4045197216663
Manufacturer number 217270 1,3

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen