Sticksvarvning fullradie HB 7215 2 mm GARANT

Article no.: 273737 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  337,43 / st.
  • from 10 st.
    NOK  281,27 / st.
on request
På lager
279 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 2 mm
Primäranvändning K
Sekundär användning P
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7215
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,6 mm
Matning f 0,06 mm/v - 0,14 mm/v
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273737 2
EAN / GTIN 4045197578365
Manufacturer number 273737 2

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen