Invändig skärhållare HM höger 75/07 mm GARANT

Article no.: 268822 75/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager

Select article variation and quantity

Utkragningslängd / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 6 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E06J STLDR/L07
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär TDAT 07010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 7,06 mm
Mittförskjutning L3 3,71 mm
Spännhöjd L2 5,54 mm
totallängd L 110 mm
Skruvsats förvändskär 269028 12
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 268822 75/07
EAN / GTIN 4045197562647
Manufacturer number 268822 75/07

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen