HM tekinimo įrankio laikiklis E... STLDR 95°, keičiamoms plokštelėms TDAT, dešininis

Prekės Nr.: 268822 75/07
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Koto forma: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 6 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Koto forma HM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E06J STLDR/L07
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TDAT 07010.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 7,06 mm
Darbinės dalies ilgis L3 3,71 mm
Užspaudimo ilgis L2 5,54 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 12
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268822 75/07
EAN / GTIN 4045197562647
Gamintojo numeris 268822 75/07