• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

HM-borrstång E.. STLDR 95°, för vändskärplattor TDAT, höger

Art-nr.: 268822 75/07
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragningslängd / vändskärs-storlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skaftform: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 6 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skaftform VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E06J STLDR/L07
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär TDAT 07010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 7,06 mm
Mittförskjutning L3 3,71 mm
Spännhöjd L2 5,54 mm
totallängd L 110 mm
Skruvsats förvändskär 269028 12
Användning Längssvarvning invändigt; Plansvarvning
Produktslag Svarvbom

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 268822 75/07
EAN/GTIN 4045197562647
Tillverkarens nummer 268822 75/07