Invändig skärhållarsats i stål vänster SET06 mm HOLEX

Article no.: 260037 SET06
Set price 4 st. (NOK 788,07 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
Passande vändskär CC.. 0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Mittförskjutning L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Spännhöjd L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbredd L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Huvudängd L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
totallängd L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260037 SET06
EAN / GTIN 4045197656643
Manufacturer number 260037 SET06

Beskrivelse

Leveransinnehåll:

I plastlåda.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen