{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | |
fäste | MK3 | |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | |
längdkompensering drag | 7,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Invändig diameter D1 | 19 mm | |
utkragningslängd A-mått | 46 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 334645 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197606808 | |
Manufacturer number | 334645 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtappschuck MK3 M3-12 HOLEX
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 2 271,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 2 133,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 3 923,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 111,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | MK3 | MK2 | BT 50 | BT 30 |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
längdkompensering drag | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Invändig diameter D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produktslag | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck |