Påbyggnadsställ för instickshyllor, Djup 500 mm, höjd: 800mm

Article no.: 990216 800
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 120
  • Hyllplanets tjocklek: 38
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 120 kg
Hyllplanets tjocklek 38 mm
Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hyllhöjd 800 mm
hyllställsdjup 500 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 975 mm
Hyllplan bredd 946 mm
Hyllplanets djup 500 mm
Hyllplan bredd fritt mått 900 mm
antal hyllor 2
Antal profilram 1
Maximal fältlast 900 kg
Hyllkonstruktion Påbyggnadsställ
Hylla monteringstyp Tvärbalk
Produktslag Golvhyllställ

Identification & Classification

Artikkelkode 990216 800
EAN / GTIN 4062406114268
Manufacturer number 990216 800
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. Hopsättningen sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllor av förzinkad plåt.

Lackering:

Stolpram antracit RAL 7016 pulverbelagd. Tvärbalkspar alltid antracitgrå RAL 7016.

Anmärkning:

  • De 500 mm djupa hyllställen är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen och kan kombineras godtyckligt med dessa.
  • Delar och tillbehör till hyllställen finns under nr 990271990370.
  • För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 4:1.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.