Lådinsats med verktygshållare, 26×24G, för verktygsskaft: SK30

Article no.: 970705 SK30
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

för verktygsskaft Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Lådornas effektiva yta i G: 26×24

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Lådornas effektiva yta i G 26×24
höjd utan verktygshållare 80 mm
antal verktygshållare 64
axelavstånd (A) 78 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 26
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
Produktslag Utdragslådinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 970705 SK30
EAN / GTIN 4062406180577
Manufacturer number 970705 SK30
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Stomme av stålplåt med verktygshållare av plast.

Användningsdata:

För insättning i utdragslådor.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).

Anmärkning:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplar.
HSK-katalogstorlekar passar till verktygshållare form A, C. För andra former, se tabell.