Påbyggnadsställ, Bredd 500 mm, för verktygsskaft: SK30

Article no.: 970505 SK30
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

för verktygsskaft Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

RAL-färgnyans RAL 7035
Färgnyans, grå Ljusgrå
Färg grå
Materialtjocklek 1,2 mm
Innehåll enkeldel
Produktslag verktygskassetter
Lämplig för Arbetsbänk
För verktygsskaft SK 30
Medelstor öppningssträcka 69 mm
Bredd 500 mm
Höjd 327 mm
Djup 550 mm
Material stålplåt

Identification & Classification

Artikkelkode 970505 SK30
EAN / GTIN 4045197772213
Manufacturer number 970505 SK30
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sidostyckena kan utrustas individuellt med bärskenor nr 970110 och verktygskassetter. Modulerna kan placeras vågrätt eller lutande.
Utrustad med 3 verktygskassetter

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplar.