{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp; Hyllskåp | |
höjd | 225 mm | |
Bredd | 132 mm | |
bredd i E | 8 E | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
vinklat fäste för etiketthållare | yes | |
passar till lådor med fronthöjd | 250 mm | |
Material | Aluminium | |
Fixering på lådbotten | med skruvar nr 960530 | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikkelkode | 960590 132 | |
EAN / GTIN | 4045197333902 |