Pregradni lim visine 225 mm 132

Artikl br.: 960590 132
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat; Ormar s policama

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat; Ormar s policama
Visina 225 mm
širina 132 mm
Širina u E 8 E
Jedinica podjele 1 E = 17 mm
prihvat za držač etikete pod kutom Da
prikladno za prednja visina ladica 250 mm
Materijal Aluminij
Fiksiranje na dnu ladice s vijcima br. 960530
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960590 132
EAN / GTIN 4045197333902

Opis

Izvedba:

Aluminij

Upotreba:

Za daljnju podjelu u spoju s raspornim pregradama br. 960490 do 960520.

Napomena:

Asortiman pregradnih zidova s prorezima / pregradnih limova vidi br. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu