{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Typ | L | |
| höjd | 792 mm | |
| Bredd | 248 mm | |
| Tjocklek | 28 mm | |
| passar för skåp med dörrar av solid plåt | ja | |
| Stansning för infästning av öppna förvaringslådor nr 963321 | no | |
| Monteringsmaterial ingår i leveransen | yes | |
| Produktslag | Perforerad panel |
| Artikkelkode | 957060 L | |
| Manufacturer number | 957060 L | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |