easyPick smådelsbehållare Höjd 50 mm, bredd × djup i G / typ: 2X3/1

Article no.: 951251 2X3/1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
815 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd × djup i G / typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie easyPick
höjd 50 mm
Bredd 50 mm
Djup 75 mm
bredd i G 2
djup i G 3
höjd invändigt 11,8 mm
bredd invändigt 33 mm
djup invändigt 58 mm
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identification & Classification

Artikkelkode 951251 2X3/1
EAN / GTIN 4062406148539
Manufacturer number 951251 2X3/1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 75 mm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "easyPick" View all