easyPick smådelsbehållare Höjd 50 mm, bredd × djup i G / typ: 4X12/1

Article no.: 951251 4X12/1
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
768 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd × djup i G / typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie easyPick
höjd 50 mm
Bredd 100 mm
Djup 300 mm
bredd i G 4
djup i G 12
höjd invändigt 44,4 mm
bredd invändigt 83 mm
djup invändigt 283 mm
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identification & Classification

Artikkelkode 951251 4X12/1
EAN / GTIN 4062406151560
Manufacturer number 951251 4X12/1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 75 mm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "easyPick" View all