This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Hylla 36×36 E 25 mm GARANT

Article no.: 946100 25

Select article variation and quantity

Fronthöjd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×36 E
Bredd 661 mm
Djup 701 mm
bredd i E 36E
djup i E 36E
Fronthöjd 25 mm
Användningsområde Lådställ
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Produktslag Hylla

Identification & Classification

Artikkelkode 946100 25
EAN / GTIN 4045197237743
Manufacturer number 946100 25
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan.
Standardhyllplan för inhängning till överkomligt pris. Bärförmåga 150 kg.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Hyllplanet fungerar som låsunderlag i kombination med centrallås nr 946405, 946425 och förbereds på plats för montering av cylinderlås i täckplåten.
  • 25 mm höga hyllor kan inte kombineras med mellan- och ändplåtar.