Arbetsbänk, vänster 5 lådor, höger 1 dörr, mellandel öppen Höjd 850 mm 2000 mm GARANT

Article no.: 932800 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 1 200
  • plattans tjocklek: 50

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 100 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 1 200 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 90 %
Höjdutjämning 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-arbetsbänk
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 2 000 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 800 mm
underredets djup 630 mm
lådornas effektiva bredd 490 mm
lådornas effektiva djup 520 mm
dörrhöjd (höger) 540 mm
Antal lådor 5
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Ovansida arbetsskiva Lackad med färglös lack.
Seriearbetsbänk nej – skivorna har fört stort överhäng
vikt 174 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 932800 2000
EAN / GTIN 4045197171573

Beskrivelse

Utförande:

  • Bordskiva, 50 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
  • Skåpunderrede av stålplåt, centralt låsbar med cylinderlås. Fötter av fyrkantprofil, med höjdinställningsskruvar.
  • Lådor av stålplåt med aluminiumgrepplister och textremsor, utdragbara till 90 %.
  • Dörrar av stålplåt med ritningsfack på insidan.
  • Cylinderlås med vardera 2 nycklar som passar alla lås i arbetsbänken.

Beläggning:

lådornas fronthöjd (vänster): 60; 60; 60; 120; 240 mm
dörrhöjd (höger): 540 mm
antal höjdinställbara hyllplan (mitten): 1
antal höjdinställbara hyllplan (höger): 1

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor och dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Indelningsmateriel och tillbehör, se nr 960030960180. Aqurado organisationssystem, se nr 960900961290.
Kan också levereras med andra låddispositioner. Pris på förfrågan.

Suitable products

Reservdelar