Mellanhylla för transportvagn T5 och T7 som skruvas fast 500 mm GARANT

Article no.: 918570 500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

lastplanens bredd 850 mm
lastplanets djup 500 mm
lyftförmåga 80 kg
Produktslag Avläggsskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 918570 500
EAN / GTIN 4045197613493

Beskrivelse

Utförande:

Skruvas fast som mellanhylla i GARANT bordsvagnar. Av stålplåt, hyllplan av träfiberskiva med reptålig yta i antracit.

Passar till:

Lackering:

Silver pulverbelagd.