This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Gängkloppa &Central& komplett med plåtlåda 1/2-114

Article no.: 820300 1/2-114

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Identification & Classification

Artikkelkode 820300 1/2-114
EAN / GTIN 4044942047507
Manufacturer number 479015
Manufacturer/responsible person ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Beskrivelse

Utförande:

Snabbt byte av gänghuvud genom att huvudet sticks in i spärrhandtaget med snabblåsning. Gänghuvuden med lång rörstyrning och exakt inställda gängbackar. Gängbackarna är utbytbara och har mycket stor motståndskraft mot slitage. Spärrhandtaget omställbart för höger- och vänstergång. Med vända gängbackar går det även att skära gängor tätt intill väggar (på korta, redan installerade rörstutsar). Inte avsedda för rostfria rör.

Användningsdata:

Praktisk och lätt gängkloppa som är lämplig för byggarbetsplatser. Liten huvud-⌀ möjliggör arbeten i trånga utrymmen.

Passar till:

Whitworth rörgänga enligt DIN EN 10226 konisk 1:16 .

Innehåll:

tillhörande gänghuvuden, 1 av vardera (för Whitworth rörgängor): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tum;
spärrhandtag: 1 st

Anmärkning:

Följande delar kan på förfrågan erhållas även styckevis:
v.g. ange önskad storlek på beställningen.