Gängkloppa &Central& komplett med plåtlåda 3/8-2

Article no.: 820300 3/8-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN EN 10226
förpackning stålväska
Antal spärrhandtag 2
Whithworth-rörgängeskärhuvud 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 tum
Produktslag Gängkloppa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 820300 3/8-2
EAN / GTIN 4044942047514
Manufacturer number 479016

Beskrivelse

Utförande:

Snabbt byte av gänghuvud genom att huvudet sticks in i spärrhandtaget med snabblåsning. Gänghuvuden med lång rörstyrning och exakt inställda gängbackar. Gängbackarna är utbytbara och har mycket stor motståndskraft mot slitage. Spärrhandtaget omställbart för höger- och vänstergång. Med vända gängbackar går det även att skära gängor tätt intill väggar (på korta, redan installerade rörstutsar). Inte avsedda för rostfria rör.

Användningsdata:

Praktisk och lätt gängkloppa som är lämplig för byggarbetsplatser. Liten huvud-⌀ möjliggör arbeten i trånga utrymmen.

Passar till:

Whitworth rörgänga enligt DIN EN 10226 konisk 1:16 .

Innehåll:

tillhörande gänghuvuden, 1 av vardera (för Whitworth rörgängor): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 tum
spärrhandtag: 2 st

Anmärkning:

Följande delar kan på förfrågan erhållas även styckevis:
v.g. ange önskad storlek på beställningen.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar