Tångnyckel 300 mm

Article no.: 813702 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
250 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

käftlängd 32 mm
spännvidd 0 mm - 68 mm
totallängd 300 mm
Produktslag Tångnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 813702 300
EAN / GTIN 4003773084662
Manufacturer number 86 01 300

Beskrivelse

Utförande:

Parallellt styrda, släta gripbackar, förkromat utförande.
Rasterjustering med tryckknapp och spännarm för hög presskraft hos backarna. Spelet mellan backytorna medger omtag enligt spärrnyckelprincipen.
Kemiskt gråsvärtad tång, plastklädda handtag.
Lasergraverad skala (framsida metrisk och baksida med tum), möjliggör förinställning av nyckelvidden.

Användningsdata:

Skonsam fasthållning av skruvar, muttrar, förkromade armaturer med mera.

Anmärkning:

Skonbackar kan levereras under nr 813725.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar