Sats med universalborr av hårdmetall långt 6-12 mm

Article no.: 787055 6-12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
144 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: ej slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktinformasjon

Technical Data

Antal borr 4
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag ej slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
Borr-⌀ 6 mm - 12 mm
Antal skär Z 2
Produktslag Universalborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 787055 6-12
EAN / GTIN 9002741072880
Manufacturer number 100808100

Beskrivelse

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med extra skarpa, superhårda eggar. Patenterad 4-stegsprofil för snabb utmatning av borrspån.
Totallängd 400 mm, spirallängd 300 mm.

Användningsdata:

Noggrann rotationsborrning i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

Innehåll:

Vardera 1 borr: Strl (⌀) 6; 8; 10; 12 mm

Anmärkning:

OBS! − Endast för rotationsborrning (utan slag).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar