{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| mätområde | 0 mm - 150 mm | |
| avläsning | 5 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| gradering | 1/20 mm | |
| gradering | 1/128 tum | |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
| Djupmått finns | ja | |
| Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | |
| Låsning | Låsskruv upptill | |
| skänkellängd | 40 mm | |
| Mätteknik | analog | |
| Material | Rostfritt stål, INOX | |
| Alla delar | Härdad | |
| förpackning | Etui | |
| Produktslag | Universalskjutmått |
| Artikkelkode | 410100 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197502506 | |
| Manufacturer number | 410100 150 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |