Skruvdragare för Pozidriv, med 2K-Haptoprene-handtag 1

Article no.: 667712 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 020 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

krysspårstorlek 1
Material Kromvanadinstål
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 175 mm
mejselspets svart
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material handtag 2K-Haptoprene
Yta förnicklad, förkromad
kort skruvmejsel nej
mindre klingdiameter fram nej
Produktslag Skruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 667712 1
EAN / GTIN 4067263013624

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart.