Elektronisk momentnyckel HCT 30 Nm

Article no.: 655025 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 2 340,76 /pcs.
  • NOK 1 086,92 /pcs.
  • NOK 1 939,13 /pcs.
on request
På lager
101 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2; ±3
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • app-anslutning: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 30 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %; ±3 %
datautgång Bluetooth-gränssnitt
app-anslutning HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie HCT
totallängd L 355 mm
momentintervall 6 Nm - 30 Nm
momentintervall 4,4 lbffot - 22,1 lbffot
momentintervall 53 lbftum - 265,5 lbftum
upplösning 0,01 Nm
vikt 590 g
fyrkantsfäste 1/4 tum
visning digital
Utlösningssignal optisk; haptisk
Utlösningsprincip Elektromekanisk utlösning
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp 18650
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081574 3500
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3,4 Ah
märkspänning 3,6 V
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Displaydiagonal 2 tum
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande; utlösande; akustisk signal
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft; lbfin
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 292,9 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 655025 30
EAN / GTIN 4062406390044

Beskrivelse

Utförande:

  • Display: Stor, kontrastrikt lysande och blickvinkelstabil 2 tum TFT-display. Med batteriindikering.
  • Fast spärrnyckel med omkopploingsspak.
  • Visning: Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).
  • Lägen: Vridmoment visning; vridmoment utlösning.
  • Skruvdragningsfall och förloppsplaner kan programmeras både direkt på nyckeln och bekvämt via appen.
  • Möjliga trådlösa tillämpningar: Apparna HCT Windows-och HCT Mobile. Provaren har ett dubbelriktat gränssnitt. Provaren kan också manövreras fristående (utan app).
  • App: För att frikoppla appen HCT Windows behövs Bluetooth-dongeln 49 8999-Stick (licens) och appen Windows programvara (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT-mobilappen finns gratis för iOS och Android.
  • Datautgång: Via Bluetooth. Via apparna som .csv-fil eller direkt på momentnyckeln via HID-gränssnittet för en enkel och bekväm digital dokumentation.
  • Radiotillstånd: Momentnycklarna med Bluetooth-gränssnitt har ett giltigt radiogodkännande i alla EU-länder, i Schweiz, i Norge och i Turkiet och Storbritannien.
  • Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord).
  • Varningssignalerna är haptiska (vibration), optiska (färgskiftning på displayen) och akustiska (summer). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Haptiska och akustiska varningssignaler kan avaktiveras godtyckligt.
  • Enkel stickmåttinmatning: Om förlängningar används måste det nya värdet (tilläggsstickmåttet) matas in. Det tidsödande räknandet med formler bortfaller.
  • Kapslingsklass IP40
  • Momentnyckelns 1K-handtag ger god ergonomi och hög kraftöverföring.
  • Beständig mot oljor, fett, drivmedel, bromsvätskor och hydraulolja.
  • Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
  • Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
  • Tid och datum på nyckeln uppdateras automatisk vid uppkoppling mot appen.
  • Visning av programversionen med serienummer, belastningsräkneverk och kalibreringsdatum.
  • Kalibreringspåminnelse: efter antal belastningar.
  • Räknefunktion: Belastningsräkneverket kan som tillval visas på bildskärmen. Värdet kan när som helst nollställas.
  • Senaste mätning: Den senast genomförda mätningen kan enkelt och snabbt hämtas på huvudmenyn.
  • Premiumfunktion: Vridvinkelmätningen kan vid behov frikopplas individuellt som tilläggslicens via vår GO DIGITAL STORE. Se vidare http://ho7.eu./holex-hct.

Måttenhet: Nm, lbfft, lbfin.

Fördel:

Uppdatera dina HCT momentnycklars app-och Bluetooth-firmware så att du kan utnyttja fördelarna helt! App-firmware från 1.1.10, Bluetooth-firmware från 1.3.6.

HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Fördelar med trådlös överföring via Bluetooth:
  • Enkel dataöverföring: Med en knapptryckning överförs mätresultatet direkt till din PC-applikation (t.ex. Excel eller Word) eller till din smartphone - inga donglar behövs.
  • Rörelsefrihet: Inga dataöverföringskablar som stör.
  • Lokal självständighet: Mätningar kan genomföras direkt på maskinen och vidarebefordras trådlöst till din applikation.
  • Säker dataöverföring: Inga avläsnings- eller överföringsfel - flera mätinstrument kan kopplas samman.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Vridmoment: Medurs ±2 %, moturs ±3 %.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

1 normalt förekommande litiumjonbatteri typ 18650 3,6V / 3400 mAh (kan laddas direkt i verktyget via en USB-C-stickkontakt). Inklusive stabil plastväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier finns under nr 081574 storlek 3500. Laddare för 4 batterier kan levereras som tillval under nr 081590 storlek 4ULTRA.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories
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
    maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen