• Ingen pris tilgjengelig

IMPACT krafthylsa sexkant, 3/4″ 31 mm HOLEX

Article no.: 652000 31

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Lämplig för maskinanvändning yes
Storlek Drivning, invändig fyrkant 3/4 tum
Nyckelvidd, för utvändiga insexskruvar 31 mm
Ytterdiameter, för utvändiga insexskruvar 48 mm
Produktslag hylsnyckelinsats
Material krommolybdenstål
Yta brunerad
Norm DIN 3121
Total längd 56 mm
Drivning invändig fyrkant
Fäste ut för utvändiga insexskruvar
Innehåll enkeldel

Identification & Classification

Artikkelkode 652000 31
EAN / GTIN 4045197592224
Manufacturer number 652000 31
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.