{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Lämplig för maskinanvändning | yes | |
| Storlek Drivning, invändig fyrkant | 3/4 tum | |
| Nyckelvidd, för utvändiga insexskruvar | 34 mm | |
| Ytterdiameter, för utvändiga insexskruvar | 52 mm | |
| Produktslag | hylsnyckelinsats | |
| Material | krommolybdenstål | |
| Yta | brunerad | |
| Norm | DIN 3121 | |
| Total längd | 56 mm | |
| Drivning | invändig fyrkant | |
| Fäste ut | för utvändiga insexskruvar | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikkelkode | 652000 34 | |
| EAN / GTIN | 4045197215710 | |
| Manufacturer number | 652000 34 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |