Sats med sexkants skruvdragarhylsor 1/2 tum-fyrkant 10 delar 10

Article no.: 639404 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
96 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-19

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 10
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 4-19 mm
Längd 227 mm
Bredd 131 mm
höjd 57 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 639404 10
EAN / GTIN 4018754261642
Manufacturer number 96031508

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
Hylsor
enligt DIN 3124.
In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För insexskruvar med gänga M5 − M27.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor
6-kant: 10 st nr 643200
storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar