Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum, sexkant: 3mm

Article no.: 637629 3
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
3 068 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 3/8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 3 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ fästsida 19 mm
Längd 46 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 637629 3
EAN / GTIN 4062406061234
Manufacturer number 637629 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 637632; HOLEX: Nr 637622).