6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa, Kuusikulma: 3mm

Tuote nro.: 637629 3
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
3 070 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 19 mm
Pituus 46 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 637629 3
EAN / GTIN 4062406061234
Valmistajan numero 637629 3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia ruuvauskärkiä saatavilla myös tuumakokoina (GARANT: nro 637632; HOLEX: nro 637622).