Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum 10 mm

Article no.: 637629 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 451 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 10 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ fästsida 19 mm
Längd 46 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637629 10
EAN / GTIN 4062406061296

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser även i tumdimensioner kan levereras från vår eShop (GARANT: nr 637632; HOLEX: nr 637622).
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen