Ring- och sexkantnyckel 19 mm

Article no.: 613800 19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
62 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 6003 Joker
nyckelvidd 19 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 230 mm
maximal käfthöjd h1 9 mm
maximal ringhöjd h2 max 14 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613800 19
EAN / GTIN 4013288212757
Manufacturer number 05020210001

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen