Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 21X24mm

Article no.: 610600 21X24
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
219 styck i lager

Select article variation and quantity

Nyckelvidder (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 21 mm
Nyckelvidd 2 24 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 250 mm
maximal käftbredd b1 47 mm
maximal käftbredd b2 53 mm
maximal käfthöjd h 8 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri no
Samma nyckelvidd i båda ändar no
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 610600 21X24
EAN / GTIN 4062406220389
Manufacturer number 610600 21X24
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.