Rörborste ståltråd 10 mm

Article no.: 578200 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 030 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 10 mm
totallängd L 300 mm
Arbetslängd L3 100 mm
Produktslag Cylinderborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 578200 10
EAN / GTIN 4017359006344
Manufacturer number 542303

Beskrivelse

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Borstspiral av vågig stål- och mässingstråd resp. nylonborst. Totallängd 300 mm, borstlängd 100 mm.
Totallängd 300 mm, borstlängd 100 mm.

Användningsdata:

För manuell rengöring och gradning av rör, hål och liknande.
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
    Borst-⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen