Tubrensare Vågig mässingtråd 0,15 mm 10 mm

Article no.: 577985 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
316 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Mässingtråd
Borst-⌀ D1 10 mm
fäste Gängnippel
Borsttjocklek 0,15 mm
Produktslag Tubrensare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 577985 10
EAN / GTIN 4017359004456
Manufacturer number 500710

Beskrivelse

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av vågig ståltråd, total längd 115 mm. Borstlängd 80 mm med påpressad M6-gängnippel.

Användningsdata:

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmeväxlare och cylindrar. För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 577990 användas.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    borst-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen