Aluminiumfläns par 25 mm

Article no.: 568782 25
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

Passar till hål-⌀ (mm) Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Passar till hål-⌀ 25 mm
Produktslag Spännfläns

Identification & Classification

Artikkelkode 568782 25
EAN / GTIN 2050001775016
Manufacturer/responsible person Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Ett par reducerflänsar av aluminium med hål-⌀ 13 mm, uppborrningsbara.

Användningsdata:

För infästning av slipnylon-kompaktskivor med hål-⌀ 25 mm resp. 76 mm.