Roterande fil Filtandning INOX − grov, VHM, Typ: A0616

Article no.: 547250 A0616
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
96 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skaft-⌀: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning INOX
förkortning tandning INOX
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
Formbeskrivning Cylinder
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 18 mm
totallängd 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification & Classification

Artikkelkode 547250 A0616
EAN / GTIN 4045197973870
Manufacturer number 547250 A0616
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Beskrivelse

Utförande:

Den innovative tandgeometrin möjliggör mycket hög bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av austenitiska, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.