Roterande fil Filtandning INOX − grov F0820

Article no.: 547250 F0820
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager
  • Skaft-⌀: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning INOX
förkortning tandning INOX
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
Formbeskrivning Rundbåge
Huvud-⌀ 8 mm
huvudlängd 20 mm
totallängd 65 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 547250 F0820
EAN / GTIN 4045197973962

Användningstabell

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Beskrivelse

Utförande:

Den innovative tandgeometrin möjliggör mycket hög bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av austenitiska, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen